dtab Compact ドコモ d-42A ケース カバー レザー フラップ ブラック 薄型 軽量 背面クリア
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。
シーンに合わせて2アングルにできるdtab Compact(d-42A)用フラップケース。
セット内容ケース×1
材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
色ブラック
対応機種dtab Compact(d-42A)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約125×202×13
内容量1個
タブレットケース の新着商品
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ
メディアカバーマーケット
税込¥4,288~
¥3,898~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07