ACアダプター ノートパソコン用 PD対応 タイプC 急速充電 GaN(窒化ガリウム) ブラック
GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。
Power Deliveryに対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載したPD対応ノートPCやスマートフォン、
タブレットなどを超高速充電が可能です。※本製品のPower Delivery最大出力は65Wです。
色ブラック
質量(g)約137
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)5V時:3、9V時:3、15V時:3、20V時:3.25
対応機種USB Type-C(USB-C)からPower Delivery 3.0(65W)の規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約64.5×32×51.5
定格入力電流(A)1.7
コンセント仕様90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
保証期間1年
定格出力電力(W)65
定格出力電圧(V)5/9/15/20
アズワン品番64-8857-21
各種認証USB-IF正規認証品、Power Delivery 3.0
内容量1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07