LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) 120W メタルハライドランプ400W相当 クラス2000

LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) 120W メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)4.7 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.9(100V)、159.3(200V)、159.3(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18800 内容量1セット
注意
※常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62688046 EHWP12014W/NSAN9/F
116,000
69,980
76,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする