超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ)

超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ショートタイプ) - 京セラ

フラットドリルは新世代へ。多種多様な用途で安定・高精度加工を実現。
座ぐりや円筒面への加工など、多様な用途で安定加工を実現。
特殊シンニング形状で工具の振れを抑制し、低抵抗なコーナ仕様でバリを低減。
特殊ナノ積層コーティング「MEGACOATNANO」で高硬度と優れた耐酸化性を実現。長寿命・安定加工に威力を発揮。
スタンダードタイプで高い経済性。2種類の加工深さで幅広いラインナップ。

用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工材質超硬刃数2表面処理特殊ナノ積層コーティングねじれ角(°)20内容量1本
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※加工深さは1.5D(1.5×外径)を目安としてください。
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626893852ZDK010HP-1.5D13.5504
5,480
取扱い終了
返品不可
626893942ZDK011HP-1.5D1.13.9504
5,480
取扱い終了
返品不可
626894032ZDK012HP-1.5D1.24.3504
5,480
取扱い終了
返品不可
626894192ZDK013HP-1.5D1.34.7504
5,480
取扱い終了
返品不可
626894282ZDK014HP-1.5D1.45.1504
5,480
取扱い終了
返品不可
626894372ZDK015HP-1.5D1.55.5504
5,480
取扱い終了
返品不可
626894462ZDK016HP-1.5D1.65.7504
5,480
取扱い終了
返品不可
626894552ZDK017HP-1.5D1.75.9504
5,480
取扱い終了
返品不可
626894642ZDK018HP-1.5D1.86.1504
5,480
取扱い終了
返品不可
626894732ZDK019HP-1.5D1.96.3504
5,480
取扱い終了
返品不可
626894892ZDK020HP-1.5D26.5504
5,480
取扱い終了
返品不可
626894982ZDK021HP-1.5D2.16.9504
5,480
取扱い終了
返品不可
626895072ZDK022HP-1.5D2.27.3504
5,480
取扱い終了
返品不可
626895162ZDK023HP-1.5D2.37.7504
5,480
取扱い終了
返品不可
626895252ZDK024HP-1.5D2.48.1504
5,480
取扱い終了
返品不可
626895342ZDK025HP-1.5D2.58.5504
5,480
取扱い終了
返品不可
626895432ZDK026HP-1.5D2.68.8504
5,480
取扱い終了
返品不可
626895592ZDK027HP-1.5D2.79.1504
5,480
取扱い終了
返品不可
626895682ZDK028HP-1.5D2.89.3504
5,480
取扱い終了
返品不可
626895772ZDK029HP-1.5D2.99.5504
5,480
取扱い終了
返品不可
626895862ZDK030HP-1.5D39606
5,480
取扱い終了
626895952ZDK031HP-1.5D3.110606
5,770
取扱い終了
返品不可
626896042ZDK032HP-1.5D3.210606
5,770
取扱い終了
返品不可
626896132ZDK033HP-1.5D3.310606
5,770
取扱い終了
返品不可
626896292ZDK034HP-1.5D3.411606
5,770
取扱い終了
返品不可
626896382ZDK035HP-1.5D3.511606
5,770
取扱い終了
626896472ZDK036HP-1.5D3.611606
5,960
取扱い終了
返品不可
626896562ZDK037HP-1.5D3.712606
5,960
取扱い終了
返品不可
626896652ZDK038HP-1.5D3.812606
5,960
取扱い終了
返品不可
626896742ZDK039HP-1.5D3.912606
5,960
取扱い終了
返品不可
626896832ZDK040HP-1.5D412606
5,960
取扱い終了
626896992ZDK041HP-1.5D4.113606
6,340
取扱い終了
返品不可
626897082ZDK042HP-1.5D4.213606
6,340
取扱い終了
返品不可
626897172ZDK043HP-1.5D4.313606
6,340
取扱い終了
返品不可
626897262ZDK044HP-1.5D4.414606
6,340
取扱い終了
返品不可
626897352ZDK045HP-1.5D4.514606
6,340
取扱い終了
626897442ZDK046HP-1.5D4.614606
6,710
取扱い終了
返品不可
626897532ZDK047HP-1.5D4.715606
6,710
取扱い終了
返品不可
626897692ZDK048HP-1.5D4.815606
6,710
取扱い終了
返品不可
626897782ZDK049HP-1.5D4.915606
6,710
取扱い終了
返品不可
626897872ZDK050HP-1.5D516606
6,710
取扱い終了
626897962ZDK051HP-1.5D5.116606
7,100
取扱い終了
返品不可
626898052ZDK052HP-1.5D5.216606
7,100
取扱い終了
返品不可
626898142ZDK053HP-1.5D5.316606
7,100
取扱い終了
返品不可
626898232ZDK054HP-1.5D5.417606
7,100
取扱い終了
返品不可
626898392ZDK055HP-1.5D5.517606
7,100
取扱い終了
返品不可
626898482ZDK056HP-1.5D5.617606
7,290
取扱い終了
返品不可
626898572ZDK057HP-1.5D5.718606
7,290
取扱い終了
返品不可
626898662ZDK058HP-1.5D5.818606
7,290
取扱い終了
返品不可
626898752ZDK059HP-1.5D5.918606
7,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フラットドリル 2ZDK-HPシリーズ PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする