ノーブランド
船用船底プラグ用ハンドル
用途
船用船底プラグを開閉するハンドルです
材質
鉄
全長(mm)
235
質量(g)
約950
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ハンドル長さ(mm)
200
軸太さ(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62707856
四角
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62707865
六角
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください