アクティブノイズキャンセリング(ANC)完全ワイヤレスイヤホン PaMu Quiet
QualcommのQCC5124とamsのデュアルチップを採用、フィードバック/フィードフォワード方式を組み合わせたハイブリッド方式のノイズキャンセリングで、業界最高クラスの-40dBを実現。
外音取り込み機能も備え、ノイズキャンセリングからのモード変更もタッチ操作で自然に行う事ができます。
片側5gの軽量でコンパクトなイヤホンは、外耳道の入口に軽く収めるだけでしっかりとホールドされるように計算され、マイクの側面にはベント(通気孔)を設けています。
イヤホン内部の空気を調整し、耳への負担となるレベルの音圧を適切に調整したり、顎を動かしたときに生じるポップ音を抑える効果があります。
また、中低域のこもりを低減しクリアな音質の実現にも貢献しています。
内容量1個