UV-C殺菌用デスクライト
直径6mの範囲の空中及び表層部分を45分間で殺菌できる装置です。
音声ガイダンスとボタン2つのシンプルな構造で簡単に操作することができるとともに、内蔵タイマーや人感センサーなど充実した安全機能も備えています。
リビングルームは約45分、寝室は約30分、キッチン、浴室、トイレなどは約15分タイマーを設定することで殺菌が完了し、自動的にランプ電源が遮断されロック状態に戻ります。
万が一、人やペットが殺菌照射している部屋に入ってきた場合も、感度の高い人感センサーが反応し、UV-Cが人の目や肌にダメージを与えないように、強制的にランプ電源が遮断され、かつ半径5m外に基準以上のUV-Cが放射されないよう設計されています。
用途オフィス、会議室、リビングルーム、ベッドルーム、キッチン、浴室などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×277
質量(g)800
定格入力電圧(V)AC100
消費電力(W)24
波長(nm)UV-C:254
ケーブル長(m)2.9
光源寿命9000時間
材質筐体:アルミニウム耐UV-C メタルコーティング、プラスチック:耐UV ポリカーボネート
内容量1台
注意
※UV-C265nmの紫外線は目に見えませんが、人や動物が直接UV-C放射にさらされると目を損傷(炎症)したり、皮膚に激しい日焼けのような反応を引き起こすUV-C 放射傷害が起こる恐れがあります。※動きを検知して緊急停止する機能がありますが、使用中は光を見たり、使用中の場所に立ち入ったりしないようにしてください。
商品説明動画
UV-C殺菌用デスクライト
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07