デイリーマスク(耳掛けタイプ)3層

デイリーマスク(耳掛けタイプ)3層 TRUSCO

3層構造フィルター+プリーツデザインでバクテリアやほこりをブロックします
プリーツ構造で顔に負担をかけず、ソフトなゴムで耳へ負担を軽減します
長時間つけてても痛くなりにくいウーリーゴムを使用しています

用途唾液などの飛沫・飛散の低減に。軽作業の使い捨て用に。ほこりの多い作業現場に。製造工場・各種研究所の作業現場に。 仕様樹脂(PE)製ノーズピース トラスコ品番216-8216 材質/仕上本体:不織布、ノーズピース部:PE 質量(g)200 タイプ耳掛けタイプ、平紐(4mm) 縦(mm)175 横(mm)95 細菌ろ過効率(BFE)0.95 微粒子ろ過効率(PFE)95% 内容量1箱(50枚)
注意
※有毒粉塵、有毒ガス、有毒蒸気等の発生する場所では絶対に使用しないでください。
※使用する場所で発生している粉塵・ガス・スプレー・蒸気等の物質・成分や濃度の程度がわからない場合は使用しないでください。
※井戸・マンホール・タンクの中等、酸素が少ない場所、酸欠になる場所では絶対に使用しないでください。
※マスクの内側が粉塵・ほこり・ゴミ等で汚れた場合は新しいマスクと交換してください。
※また、マスクが変形した場合や、ゴムバンドが破損したり緩んだりした場合も、新しいマスクと交換してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62730746 DPM-DM95 プリーツ型 3層 ふつう 耳かけ 50
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62730746 DPM-DM95 62527746 DPM-DM95 DPM-DM95 デイリーマスク TRUSCO 62527746 デイリーマスク TRUSCO 1箱(50枚) 429 税込472 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする