ヘアリムーバーIPLフラッシュ式脱毛器

ヘアリムーバーIPLフラッシュ式脱毛器 ビューティフルエンジェル ヘアリムーバーIPLフラッシュ式脱毛器 ビューティフルエンジェル

私の肌はムダ毛知らず。
50万回ショット
VIOもワキも全身OK!
冷却機能で痛くない。

仕様ショット数:50万回+700回(予備ショット) セット内容遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、照射面:PC樹脂 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)36 本体質量(g)332 機能PL光脱毛(レベル8段階)、ディスプレイ(カウントアップ式)、冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)、自動連続照射モード 保証期間1年 電源供給方式コード式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×145×52 照射範囲4.5cm2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62729538 KRD1060
オープン
17,900
19,690 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする