リラック・ビー

リラック・ビー ビューティフルエンジェル リラック・ビー ビューティフルエンジェル

用途スマホやPCでお疲れの首元に セット内容保証書付き取扱説明書、充電ケーブル、収納ポーチ 材質首パッド:ステンレス、本体:ABS樹脂 出力(W)280 電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g)約160 機能EMS(モード4種、レベル15段階)、温熱(約39-42℃) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 オートパワーオフ15分 充電時間(時間)4~8 電源供給方式USB充電式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×138×142 稼働時間(時間)2~4(モードにより異なります) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62729547 KRD9013
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする