ドンケル
特殊安全靴 604TN団マーク
消防団員様向けの安全靴です
ファスナーカバーに団マークが付いており、脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途
消防団専用
形状
ハイカット
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)
牛クロム革
標準質量(g)
1280(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも・サイドファスナー
靴タイプ
長編上靴
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62737518
604TN団マーク
23.5
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥18,100
¥
14,980
¥16,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737527
604TN団マーク
24
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥18,100
¥
14,980
¥16,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737536
604TN団マーク
24.5
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥18,100
¥
14,980
¥16,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737545
604TN団マーク
25
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥18,100
¥
14,980
¥16,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737554
604TN団マーク
25.5
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥18,100
¥
14,980
¥16,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737563
604TN団マーク
26
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥18,100
¥
14,980
¥16,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737579
604TN団マーク
26.5
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥18,100
¥
14,980
¥16,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737588
604TN団マーク
27
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥18,100
¥
14,980
¥16,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737597
604TN団マーク
27.5
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥18,100
¥
14,980
¥16,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737606
604TN団マーク
28
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥18,100
¥
14,980
¥16,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください