360°Webカメラ

360°Webカメラ Xacti
(2件のレビュー)

Withコロナの働き方に適した全天周Webカメラ。
多人数参加の会議室からでも360度撮影で、誰が発言したかわかりやすい。
置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。
テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援します。

付属品USBケーブルmicroB-Type-A(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取扱説明書、保証書 電源(V)DC5±5%(USBより給電) 出力動画:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 消費電力TBD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46.0(突起部除く) レンズ200°広角レンズ マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク 総画素数約1230万画素 解像度1.上下パノラマモード:Full HD、2.超広角モード:Full HD 三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ(JIS B7103 相当) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) 外部端子microBコネクタ 動作温度(℃)-5~50 撮影モード1.上下パノラマモード、2.超広角※カメラ本体の向きによって自動切替 フレームレート1.上下パノラマモード:30p、2.超広角モード:30p 画角1.上下パノラマモード:水平360°/垂直50°(2分割表示)、2.超広角モード:水平180°/垂直82° イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62737834 CX-MT100
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62737834 CX-MT100 51636508 CX-MT500 CX-MT500 防塵防水360°USBカメラ Xacti 51636508 防塵防水360°USBカメラ Xacti 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62737834
2023-04-05
用途:
WEB会議
株式会社奥村組 様 (建設業・工事業)

値段の割に手軽、簡単で音も画像も鮮明でいい。2台目頼んじゃいました

対象商品:
62737834
2021-05-12
用途:
WEB-MTG
製造業

LINEミーティングでは認識してくれませんので使えません。
Microsoft TeamやGoogle Meetなら使えました。
画像の鮮明度は、まずまずです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする