HP純正(Q8004A)スタンダード普通紙
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。
材質木質繊維
サイズA1
枚数約106枚
寸法(幅Wmm×長さLm)594×91.4
白色度(%)160
輝度1.1
坪量(g/m2)80
紙厚(μm)106
光沢つや消し
適合プリンタカラープリンタ
不透明度(%)91
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
コピー用紙/プリンタ用紙 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07