充電式サイクロンクリーナー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

充電式サイクロンクリーナー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

人気のサイクロン掃除機
紙パック不要、水洗いOK 独自のサイクロン構造とブラシレスモーターの採用
コードレスの充電式なのでお手軽にお掃除できます 豊富なアタッチメントで使いやすい!
軽量コンパクト

用途家の中の掃除、車の掃除等に 付属品充電器・バッテリー パイプ・床用ノズル・隙間ノズル・蛇腹ホース・フィルター 型式PA-332 18V2.0Ahバッテリー 質量(kg)1.3 タイプ充電器・バッテリー付き 電圧(V)DC18 モーターブラシモーター 吸込仕事率(W)強73.6/標準18.4 集塵容量(L)0.35 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー バッテリー容量(Ah)2.0 集塵方式サイクロン方式 充電時間(分)約60 アズワン品番64-9481-97 適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 運転時間(分)強10 標準33 商品タイプ本体+バッテリー 内容量1台
取扱説明書: (3.2MB)
注意
*屋内でご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62745839 SCL-1820
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 充電式サイクロン掃除機【SCL-1820】
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする