充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ
チップソーと樹脂刃が両方使える2WAY草刈機
業界最軽量クラス1.8kg
背丈に合わせて使える伸縮パイプ仕様 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの草刈に
質量(kg)1.8
シャフト伸縮式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230
モーター直流整流子モーター
刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)2
ハンドル形状ループハンドル
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600
運転時間(分)約35
内容量1台
注意
※刃は専用品となりますので工進専用品をお買い求めください。(チップソーPA-432 樹脂刃PA-433) ※機種をよく確認してください セット商品と本体のみ(バッテリー・充電器無し)の設定があります。
商品説明動画
KOSHIN 充電式草刈機グラストリマ_SGR-1820
この動画は、5人が参考にしています。
刈払機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62745848 | SGR-1820 | 61087235 | SGC-180 |
|
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ | 工進 | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73462683 | SGR-18N | 61087244 | SGC-180N |
|
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ | 工進 | 1台 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-10-31
- 用途:
- 草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業
取り付け方法は簡単でした。ハンドルを握りながら動かすのが、女性には少し重く慣れないと筋肉痛になります。安全性を考えると仕方ないと、ベテランの方に言われましたが・・・
- 対象商品:
- 62745848
2024-07-20
- 用途:
- 庭や畑の草刈り時
その他業種
小型、軽量で取り扱いが容易で、とても使いやすいですが、スイッチ オン時の安全ボタン(親指で押す赤いボタン)が小さく、長く押していると親指が痛くなるのでボタンをもう少し大きくしてほしい。ショルダーベルトは標準で付けてほしい。草刈り量を増やす為、チップソーの径(現在160ミリ)をもう少し大きくしてほしい。作業時間を長くする為、バッテリーの容量を今のPA-380(2.5Ah)より長持ちするタイプの開発を期待します。
- 対象商品:
- 62745848
2022-09-13
- 用途:
- 敷地内の草刈り
教育・研究機関
手軽に空き時間に草刈りできるよう充電式草刈機を購入しました。軽量なので、女性でも気安くできます。やってるとついついもうちょっと、もうちょっと・・・と欲が出て、草刈り面積が広く、所要時間が長くなってしまいます。予備のバッテリーを1台準備しておかれると満足できます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 62745848
2022-05-31
- 用途:
- 畑と崖の草刈り
人生の楽園 小豆島の駅 様
組み立てるとき、動画があればスムーズにセットで来たと思います。ワッシャ違うところにつけて使用したらねじが外れました。ブレードで最初やってみましたが、草が噛むことが多いので、チップソーに変えて作業しました。今はチップソーばかりで作業しています。時間も1時間ほど使えます。今は暑いので、時間的にも丁度良いと思います。充電時間も20分ほどでできるし、重宝しています。軽いし、買ってよかったと思います。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。