三角停止板

三角停止板 AMS(アムス)
(3件のレビュー)

ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。

用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。 材質外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン) 形状パッケージ:ブローケース 幅(mm)435 寸法(mm)435 高さ(mm)439 奥行(mm)390 材質(脚)固定:スチール 総質量(kg)1.067 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62759236 MS-62
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62759236 MS-62 82635894 MSTB62 MSTB62 三角停止板 マルエヌ 82635894 三角停止板 マルエヌ 1個 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62759236
2022-02-22
用途:
追加購入車両への搭載

追加購入車両への搭載の為購入しました。
製品としては何の問題も無く使用できます。
以前カーショップで軽量タイプを購入したことが有りますが
アルミ製で軽すぎて、チョットの風で倒れてしまうので
使い物になりませんでしたので、今回は重さにも気を使い購入しました。
先日、風速10mで出して見ました。しっかり安定してました。
しかし、コンパクトさには?搭載車両によっては大きすぎるかな?

1人が参考にしています
対象商品:
62759236
2022-01-15
用途:
止むを得ず停車する場合
製造業

自家用車に積んでいなかったのでもしもの時の為に購入。造りがしっかりしていて安定感があり◎

1人が参考にしています
対象商品:
62759236
2022-02-08
用途:
常備品

軽自動車に車載してなかったので常備品として、スリムなケースで
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする