洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(一般地向け)

洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(一般地向け) INAX(LIXIL) 洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(一般地向け) INAX(LIXIL) 洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(一般地向け) INAX(LIXIL) 洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(一般地向け) INAX(LIXIL) 洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(一般地向け) INAX(LIXIL) 洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(一般地向け) INAX(LIXIL) 洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(一般地向け) INAX(LIXIL) 洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)

日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。

仕様ミラーキャビネット:トレイ7個、歯ブラシ立て、コンセント1個付 タイプ2枚扉タイプ 奥行(mm)500 間口(mm)750 照明LED電球 40W形×2灯(8.4W) セット高さ(mm)1780 使用地区一般地向け ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。 ボウル容量(L)15 材質(洗面ボウル)陶器製 内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62769273 D7N5-754/VP1W+MD7X3-753TYJ ホワイト ゴム栓水洗(ヘアキャッチャー付) シングルレバー混合水栓
オープン
44,980
49,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769289 D7N5-754/VP1W+MD7X3-753TYJU ホワイト ゴム栓水洗(ヘアキャッチャー付) シングルレバー混合水栓
オープン
45,980
50,578 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769413 D7N5-755SY-W/HF2W+MD7X3-753TYJ ミントグリーン プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769429 D7N5-755SY-W/HP2W+MD7X3-753TYJ パステルピンク プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769438 D7N5-755SY-W/LM2W+MD7X3-753TYJ クリエモカ プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769447 D7N5-755SY-W/LP2W+MD7X3-753TYJ クリエペール プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769456 D7N5-755SY-W/VP1P+MD7X3-753TYJ 扉:ホワイト・洗面器:ピンク プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769465 D7N5-755SY-W/VP1W+MD7X3-753TYJ ホワイト プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
47,980
52,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769483 D7N5-755SY-W/HP2W+MD7X3-753TYJU パステルピンク プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769499 D7N5-755SY-W/LM2W+MD7X3-753TYJU クリエモカ プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769508 D7N5-755SY-W/LP2W+MD7X3-753TYJU クリエペール プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769517 D7N5-755SY-W/VP1P+MD7X3-753TYJU 扉:ホワイト・洗面器:ピンク プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769526 D7N5-755SY-W/VP1W+MD7X3-753TYJU ホワイト プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769474 D7N5-755SY-W/HF2W+MD7X3-753TYJU ミントグリーン プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー) シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
48,980
53,878 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする