洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡 LED照明(一般地向け)

洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡 LED照明(一般地向け) - INAX(LIXIL)

お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。

仕様ミラーキャビネット:トレイ2個、フック付トレイ2個、歯ブラシ立て、コンセント1個付奥行(mm)500照明LED電球 40W形×2灯(8.4W)セット高さ(mm)1780使用地区一般地向け排水上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー付)ミラー形状1面鏡:取り出しやすいオープン棚。泡立てネットやブラシなどをかけておけるフック付き。材質(洗面ボウル)樹脂製(アクリル系樹脂)色(洗面ボウル)ホワイト内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
間口(mm)
ボウル容量(L)
水栓金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62773175V1N1-600/VP1H+MD7X3-601YFJホワイト扉タイプ600122ハンドル混合水栓
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773184V1N1-605SY/LP2H+MD7X3-601YFJクリエペール扉タイプ60012シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773193V1N1-605SY/VP1H+MD7X3-601YFJホワイト扉タイプ60012シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773209V1N1-600/VP1H+MD7X3-601YFJUホワイト扉タイプ600122ハンドル混合水栓
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773218V1N1-605SY/LP2H+MD7X3-601YFJUクリエペール扉タイプ60012シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773227V1N1-605SY/VP1H+MD7X3-601YFJUホワイト扉タイプ60012シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773297V1N1-750/VP1H+MD7X3-751YFJホワイト2枚扉タイプ750152ハンドル混合水栓
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773306V1N1-755SY/LP2H+MD7X3-751YFJクリエペール2枚扉タイプ75015シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773315V1N1-755SY/VP1H+MD7X3-751YFJホワイト2枚扉タイプ75015シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773324V1N1-750/VP1H+MD7X3-751YFJUホワイト2枚扉タイプ750152ハンドル混合水栓
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773333V1N1-755SY/LP2H+MD7X3-751YFJUクリエペール2枚扉タイプ75015シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773349V1N1-755SY/VP1H+MD7X3-751YFJUホワイト2枚扉タイプ75015シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする