ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット ステンレスタイプ
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc2 (50A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:PTFE
外径(Φmm)240
内容量1台
注意
※フィルターカートリッジは別売です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07