インパクトDV用水平器

インパクトDV用水平器 エビス(水平器)
(3件のレビュー)

ドライバーに取付けて、ドライバーの水平が、確認できます。
丸型気泡管でドライバーの鉛直が、確認できます。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

用途インパクトドライバーに取付けて、水平・鉛直の設定及び確認に用います。 仕様水平・垂直方向:360°測定可能、パイプ・ポール:測定可能 材質特殊樹脂 寸法(mm)43.5×80×56 黒(スケルトン) 質量(g)27 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62778425 ED-45IP
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62778425 ED-45IP 50074860 ED-45IP ED-45IP インパクトドライバ用水平器 エビス(水平器) 50074860 インパクトドライバ用水平器 エビス(水平器) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62778425
2023-04-21
用途:
穴明作業
有限会社 ダイトク 様 (製造業)

真直ぐに立っているか見れるので買ってよかったです。

対象商品:
62778425
2023-07-25
用途:
インパクトドライバー
農・林・水産業

マキタインパクトドライバーには取り付けできなかったです。

1人が参考にしています
2022-04-21
用途:
穴開け作業
運輸・通信業

木材に正確に穴開けを手持ちでしたくて購入しました。
手で持って貫通穴を開けましたがほぼほぼ真っ直ぐ開けれました。使用したインパクトはマキタ td171 取り付けも問題無くスムーズ。中々考えられた商品だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする