曜日別特売

たちあっぷ ひざたっちC

たちあっぷ ひざたっちC - 矢崎化工たちあっぷ ひざたっちC - 矢崎化工たちあっぷ ひざたっちC - 矢崎化工

2人介助を1人介助へ!抱え上げ介助をなくし介助者の負担を軽減します。利用者が前に倒れる心配がなく、抱え上げ介助が不要になります。介助者負担を大幅に軽減でき1人介助が実現し、どなたでも同じ水準で負担の少ない介助ができます。クッション付きの膝当てにより、利用者の膝折れの心配がなく、安心して立位保持や移乗ができます。コンパクトで丸いベースのため、角度を変えてもベースの角がないので、利用者の使いやすい位置に設置できます。ベッドサイドやトイレなど様々なシーンで使用可能です。高さ調整機能・・・5cmきざみの3段階調整ができます(60・65・70cm)。レバーを引いてテーブルを上下した後、締め付け固定するだけで調節できます。移動に便利なキャスター付・・・傾けて押すことで簡単に移動させることができます。お手入れしやすいマット付・・・衛生的で丈夫な樹脂製マットです。ベース裏面には床面傷付き防止キャップ付

用途施設向け材質(テーブル・膝当て)樹脂、(マット)樹脂質量(kg)19材質(本体)ステンレス内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780096CKL-01
134,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする