スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) 白

スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) 白 エレコム
(1件のレビュー)

1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体スイッチングHUBです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルおよび変換アダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
磁石による金属面への設置も可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m)×1本、安全にお使いいただくために×1枚 材質メタル ホワイト 規格VCCI ClassB 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能(らくらく節電E(IEEE 802.3az)) 保管温湿度範囲-40~70℃、5~90%(ただし結露なきこと) 動作温湿度範囲0~50℃、10~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T/UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX/UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T/UTPカテゴリー5e以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 電源供給方式電源内蔵 フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 内容量1台
注意
※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります。
※水平設置の際もマグネットを付けたままご使用下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
コネクタ形状
定格消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11767945 EHC-G05MN-HJW 約270 5 RJ-45×5 最大3.3 約127.5×83.6×30(本体のみ)
6,140
 
 
取扱い終了
11767963 EHC-G08MN-HJW 約340 8 RJ-45×8 最大4.8 約171.5×83.6×30(本体のみ)
6,790
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11767963
2021-11-23
用途:
インターネット配線
教育・研究機関

エレコムの製品ですので,何ら支障なく使用出来ています.標準的な品ですので,少しでも安価になるとうれしく思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする