曜日別特売

救命胴衣 NS-08-C 子供用兼幼児用 チョッキ式 胴衣灯なし

救命胴衣 NS-08-C 子供用兼幼児用 チョッキ式 胴衣灯なし - 日本船具救命胴衣 NS-08-C 子供用兼幼児用 チョッキ式 胴衣灯なし - 日本船具救命胴衣 NS-08-C 子供用兼幼児用 チョッキ式 胴衣灯なし - 日本船具

一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。子供用兼幼児用。子供用と幼児用の兼用型はこのタイプのみになります。

用途救命胴衣幅(mm)270厚さ(mm)240高さ(mm)330質量(g)545型式承認番号5022浮力(kg)13.6内容量1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62782284NS-08-C型
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする