BDR-TD05/WSバルク内蔵スリムBDドライブ・バンドルソフト付属

BDR-TD05/WSバルク内蔵スリムBDドライブ・バンドルソフト付属 Pioneer(パイオニア)

BD XL対応(3層 100GB/ 4層 128GB)
BD-R 1層/2層 6倍速記録
BD-R 3層/4層 4倍速記録
GBAS対応
RoHS準拠
PowerDVD14、Power2Go8、InstantBurn5、LabelPrint2 が付属しています。

読み取り速度
BD-ROM : 11340~27000KB/sec 最大6倍速
DVD-ROM : 4455~10800KB/sec 最大8倍速
DVD-RAM : 4155~ 6925KB/sec 最大5倍速
CD-ROM : 1545~ 3600KB/sec 最大24倍速
書込速度
BD-R1層、2層 : x2 CLV x4 ZoneCLV x6 ZoneCLV,CAV
BD-R3層、4層 : x2 CLV x4 ZoneCLV
BD-RE1~3層 : x2 CLV
DVD-R : x1、x2、x4、x6、x8 ZoneCLV
DVD-RW : x1、x2 CLV x4、x6 ZoneCLV
DVD-R DL : x2 CLV x4 ZoneCLV x6 ZoneCLV,PCAV
+R : x2.4 CLV x4、x6 ZoneCLV x8 ZoneCLV,CAV
+RW : x2.4、x3.3 CLV x4、x6、x8 ZoneCLV
+R DL : x2.4 CLV x4 ZoneCLV x6 ZoneCLV,PCAV
DVD-RAM : x2、x3 CLV x5 ZoneCLV
CD-R : x4、x10 CLV x16 ZoneCLV x24 ZoneCLV,CAV
CD-RW : x4、x10 CLV x16、x24 ZoneCLV
それぞれの書込み速度は対応するメディアが必要となります。
仕様平均アクセスタイム:220msec (BD) 190msec (DVD) 180msec (CD)、平均シークタイム:00msec (BD) 170msec (DVD) 160msec (CD) 適合コンピュータ:DOS/Vパソコン(AT互換機)用 内蔵タイプ 種別バンドルソフト付属 質量(g)165 対応OSWindows7、Windows8、Windows8.1、Windows10各日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×12.7×127 インターフェースSerial ATA Rev.3.0 (Gen1i 1.5Gbits/sec)(※Slimline SATAコネクタ) ディスク径(Φmm)120・80 バッファメモリ4MB 対応フォーマットディスク: CD-ROM Mode1 ・CD-ROM XA Mode2 ・Photo CD(マルチセッション) ・Video CD ・CD-I ・CD-DA ・CD-Extra ・CD-Text ・CD-R ・CD-RW・DVD-Video ・DVD-ROM ・DVD-Audio ・DVD-R ・DVD-RW ・+R ・+RW ・DVD-R DL ・+R DL ・DVD-RAM・BD-Video ・BD-ROM ・BD-R ・BD-RE ・BD XL RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※本商品はバルク品になります。
※振動検出による回転制御が行われていると、データ転送レートが低下することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62783903 BDR-TD05/WS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵型光学式ドライブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする