ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クロメート リンカス
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法d(mm)
太さ:4.8
足長H(mm)
32
内容量
1パック(10本)
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
幅L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787875
10102781
0.18
6×90
90
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
62787884
10102782
0.22
6×120
120
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください