フィットかすがい

フィットかすがい - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

断面図が三角形で納まりがフラット!
センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。
Sマーク認定品 告知1460号「い」
※5~90は認定金物ではありません。

寸法d(mm)太さ:4.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40内容量1パック(50本)
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
規格
幅L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6278791810103235225-5270JIS G 3505 SWRM10または相当材0.165×9090
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
6278792710103236225-8492JIS G 3505 SWRM13または相当材0.25×120120
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする