Pixel 4a ガラスパネル 光沢【AGC】0.33mm
保護範囲の形状について
保護範囲の形状について 本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護する形状で作られています。
画面表示部の両端は覆わない設計となっております。
セット内容保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド
対応機種Pixel 4a
特性ガラス、光沢
内容量1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。※Google Pixel 4a (5G)ではご使用いただけません。
Google Pixelフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07