らくらくスマートフォン F-42A 花柄手帳型ケース

らくらくスマートフォン F-42A 花柄手帳型ケース ラスタバナナ
(1件のレビュー)

本製品は肌触りの良いスウェード調生地の手帳型ケースです。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネットを採用しております。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる手帳型ケースです。
ケースにストラップが取り付けられるDカン、ハトメが付いています。
ケースと同系色のハンドストラップ付き。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
フタの内側にカードポケットが2つ、サイドポケットが1つ付いています。
内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。
ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。

セット内容ケース×1 質量(g)84 タイプ手帳型 対応機種らくらくスマートフォン F-42A 特性マグネット付、ポケット付、スタンド機能 内容量1個
注意
※フラッシュ機能を使用して撮影を行った場合に、光が写りこむなど撮影結果に影響を及ぼす場合があります。そのような場合はケースを取り外してご使用ください。
※本製品のDカン、ハトメを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はおやめください。ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62802103 5899F42ABO ライトピンク
オープン
 
 
取扱い終了
62802119 5900F42ABO ライトパープル
オープン
 
 
取扱い終了
62802128 5901F42ABO ライトブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62802103
2022-06-26
用途:
携帯時

もう少し安価であれば幸いです  ぶら下げるタイプもお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする