サーキュレーターアイ DCsilent

サーキュレーターアイ DCsilent アイリスオーヤマ

DCモーター搭載により静音性に特化したモデル。35dB以下の騒音値で細やかな風量調整が可能。
8段階の風量調整のうち、5段階までを35dB以下の静音域に設定。
使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。

ホワイト 質量(g)1300 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 首振(上下/左右)自動/自動 風量調整8段階 モード連続/リズム風 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793125 PCF-SDS15T-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする