充電式 ハンディファン

充電式 ハンディファン アイリスオーヤマ 充電式 ハンディファン アイリスオーヤマ 充電式 ハンディファン アイリスオーヤマ 充電式 ハンディファン アイリスオーヤマ 充電式 ハンディファン アイリスオーヤマ 充電式 ハンディファン アイリスオーヤマ 充電式 ハンディファン アイリスオーヤマ 充電式 ハンディファン アイリスオーヤマ

持ち歩きに便利な充電式ハンディファン。外出先で便利なモバイルバッテリー機能付き。
本体下部分がクリップ形状になっている為、手持ちや2000mAhのモバイルバッテリー内蔵。
外出先で困ったときなどに便利。置き以外にも様々な所に取り付けて使用が可能です。

仕様モバイルバッテリー機能付LEDライト付 付属品USBケーブル(Mico-B/Type-A) 質量(g)225 電源USB給電式 羽根枚数4枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×45×230 風量調整3段階 充電時間(時間)5 動作時間強風:約3時間・弱風:約10時間 バッテリー容量(mAh)2200 羽根径(Φmm)90 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793256 JHFBL-01-P シェルピンク(ピンク)
オープン
2,790
3,069 (税込)
3日以内出荷
62793247 JHFBL-01-A ソーダ(ブルー)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする