ポータブルクーラー冷専

ポータブルクーラー冷専 アイリスオーヤマ

〈冷房・(暖房)・換気・除湿〉をこれ一台で!
ノンドレン方式のため、水捨ての手間いらず!→本体で水を蒸発させ、排熱と一緒に放出
2枚式窓パネル付き(屋外排気用)で、加工なしで様々なサイズの窓に取付可能!→雨や虫の侵入も防止します・除湿機能付きで、衣類乾燥にも活用可能!!
放熱構造が室内から吸気→室外に排気の為、室内の空気を換気出来ます。換気・除湿・冷房がこれ1台で可能に!

仕様ルーバー:上下手動 質量(g)35000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×415×804 電源コード(m)1.9 モード切替冷風/送風 換気/除湿 設定温度(℃)16~30 タイマー時間入切:0.5~24時間 風量調整4段階 操作パネル7セグ 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793335 IPA-2821G-W 810/910(50/60Hz)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
62793344 IPA-3521G-W 850/1040(50/60Hz)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする