360°首振り 扇風機
【360度首振り】【DCモーター】【風量12段階】【高さ2段階調節】3D送風で快適なひとときを。
左右首振り+360°首振りで部屋中の空気を循環させます。
扇風機としてだけでなく、換気や衣類乾燥にも便利。
支柱を取り外して背を低くすればサーキュレーターのような使い方も可能です。
風量は12段階調節可能。
やさしい微風からパワフルな風まで、こまやかに調節できます。
色ホワイト
質量(g)2900
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×900
首振360°
騒音値(dB)35未満
風量調整12段階
モード連続、リズム風、おやすみ
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
内容量1台