明暗・人感センサー付LEDミニシーリング

明暗・人感センサー付LEDミニシーリング オーム電機

暗い場所で人を検知して自動で点灯、消灯
明暗センサーと人感センサーのWセンサー機能で、昼間は点灯せず暗い時だけ人に反応
天井面も照らす透明リング効果
脱落防止の安全ロック機能付き
工事不要、簡単取付
LED光源使用で省エネ、長寿命
平均演色評価数 Ra80(色の見え方が自然光に近い)

定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)15 動作温度範囲(℃)0~40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)184×64(プラグは含まず) 材質ABS樹脂 質量(g)312 付属品保証書付取扱説明書 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62809268 LE-MCES15N 1500 昼白色 100
3,980
 
 
取扱い終了
62809259 LE-MCES15L 1300 電球色 86.6
3,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62809268 LE-MCES15N 62809173 LT-F5415KL LT-F5415KL LED浴室灯 「電気工事必要」 オーム電機 62809173 LED浴室灯 「電気工事必要」 オーム電機 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする