GEORGE NELSON(ジョージ ネルソン) ウォールクロック プラタナス
文字盤を大胆にカットした数字(3,5,7,9,11,12)と、打ち抜いたアルミを貼ったクールな質感の数字(1,2,4,6,8,10)、天然木とのコンビネーションがおしゃれな時計。
直径36cmと少し大きめで存在感たっぷり。
MDF材にヴィンテージ調の天然木を貼り合わせた文字盤は、1点1点違った表情となり、世界に一つだけの時計になります。
材質MDF、スズカケノキ、他
電源単3乾電池×1本使用(モニター電池付属)
直径(Φcm)36
表示方式アナログ
保証期間1年間
厚さ(cm)6
内容量1個
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07