水田乗用型溝切機
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。
ハンドルが切れるため乗ったまま旋回もOK!作業効率が格段にUP!
仕様作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60
車輪径(Φmm)600
回転数(min-1[r.p.m])車輪:30
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。