ハンガーラック88cm幅 【Lacatas ラカタス 】

ハンガーラック88cm幅 【Lacatas ラカタス 】 ホームテイスト ハンガーラック88cm幅 【Lacatas ラカタス 】 ホームテイスト ハンガーラック88cm幅 【Lacatas ラカタス 】 ホームテイスト ハンガーラック88cm幅 【Lacatas ラカタス 】 ホームテイスト ハンガーラック88cm幅 【Lacatas ラカタス 】 ホームテイスト ハンガーラック88cm幅 【Lacatas ラカタス 】 ホームテイスト ハンガーラック88cm幅 【Lacatas ラカタス 】 ホームテイスト ハンガーラック88cm幅 【Lacatas ラカタス 】 ホームテイスト
(1件のレビュー)

木の温かみととブラックスチールの美しいコントラストが映える、デザインハンガーラック88cm幅
お部屋にお洒落なアクセントが欲しい、衣類の収納にこだわる方へ特にオススメ!
通気性抜群上下メッシュ棚・高さ調節可能ハンガーポール
可動棚・移動楽々ストッパーキャスター付き!
ポールと棚板は簡単に外せて自由に付け替え可能!
高さ調節可能なので子供部屋からおしゃれリビングまで自由自在に使える
横揺れ防止クロスバー・3つのS字フックつき

材質スチール、MDF 質量(kg)24.2 ダークブラウン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×44×164.5 内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62816724 HRK-M9-DBR
オープン
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,819 / 税込 2,001
北海道地方 1 3,182 / 税込 3,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62816724
2022-10-26
用途:
スタッフルームの荷物整理
ほねキング越谷駅西口整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

・価格/サイズ/デザイン/組立やすさ/容量/使い勝手、全ての面で★★★★★です。
・900のパーテーションで間仕切った空間をスタッフルームにしているので、900の棚だと入らず、880という絶妙なサイズが限られたスペースにピッタリと収まり大変満足です。
・一番上の網棚:スタッフ4人分の制服ストックとして使用
・ハンガーラック側:スタッフ3~4人分のコート掛けとして使用
・付属のS字フック×3:スタッフ3~4人分のリュック・肩掛けバッグなどを掛けて収納
・棚板(大):スタッフの室内履き置きとして使用
・一番下の網棚:スタッフ~4人分のくつ、ブーツ置きとして使用
・棚板(小):そのままタオルのストックを置いたり、合うサイズのカゴを使って掃除用具や備品のストックを置いたりして使用

これだけの収納が1台でまかなえるので、狭い店舗や一人暮らしの方などにかなり重宝するラックだと感じました。
複数店舗あるので全店舗使用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする