曜日別特売

3人掛けローソファ【レイチェルRachel-】(3人掛け ローソファー)

3人掛けローソファ【レイチェルRachel-】(3人掛け ローソファー) - ホームテイスト3人掛けローソファ【レイチェルRachel-】(3人掛け ローソファー) - ホームテイスト3人掛けローソファ【レイチェルRachel-】(3人掛け ローソファー) - ホームテイスト3人掛けローソファ【レイチェルRachel-】(3人掛け ローソファー) - ホームテイスト3人掛けローソファ【レイチェルRachel-】(3人掛け ローソファー) - ホームテイスト3人掛けローソファ【レイチェルRachel-】(3人掛け ローソファー) - ホームテイスト3人掛けローソファ【レイチェルRachel-】(3人掛け ローソファー) - ホームテイスト3人掛けローソファ【レイチェルRachel-】(3人掛け ローソファー) - ホームテイスト

ゆったりサイズの3人掛けローソファ!
羽毛のような柔らかさのシリコンフィル使用!
高級感を演出する合皮素材で、お手入れ簡単!
脚を取り外せば、ローソファに簡単チェンジ
座面とひじ掛けを入れ替えれば、簡単に2通りのスタイルに
モダン・アンティーク風、ビィンテージスタイルどのスタイルにもしっくり溶け込みます

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質本体:木製フレーム、表地:PVC、裏地:ポリエステル100%、中材:Sバネ、ウレタン、シリコンフィル質量(kg)約36.5寸法(cm)(約)188×75×73(脚部含む)素材合成皮革内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816837HT-3015-BK-OF2ブラック(約)1880×750×730(脚部含む)3551201500×520
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816846HT-3015-CCBR-OF2ココナッツブラウン(約)1880×750×730(脚部含む)3551201500×520
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816855HT-3015-DBR-OF2ダークブラウン(約)1880×750×730(脚部含む)3551201500×520
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする