カントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングベンチ単品

カントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングベンチ単品 - ホームテイストカントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングベンチ単品 - ホームテイストカントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングベンチ単品 - ホームテイストカントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングベンチ単品 - ホームテイストカントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングベンチ単品 - ホームテイスト

木のぬくもりを感じる天然木のダイニングベンチ
色んな場面で使用できる今人気のベンチシート!
あたたかいデザインがお部屋を明るく演出します!
ベンチ単品でのご提供です!
カラーは定番で優しい色合いのナチュラル!
お部屋を選ばない!いつでも快適!
アジャスター付き

質量(kg)8仕上天然パイン材仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×32×43塗装自然オイル塗装内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818849SH-01ALM-B-NAナチュラル4308
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥5,910/税込¥6,501
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする