コノエ
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途
小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします
穴の形状
スリ割り
材質
鉄
表面処理
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
幅(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62822875
8x25
M8
25
1.25
16
1.6(スリ割り)
1.8(スリ割り)
オープン
¥
24
¥
26
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822884
10x16
M10
16
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822893
10x20
M10
20
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822909
10x25
M10
25
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822918
10x30
M10
30
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822927
10x35
M10
35
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822936
10x40
M10
40
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
52
¥
57
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822945
10x45
M10
45
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
58
¥
64
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822954
10x50
M10
50
1.5
20
2(スリ割り)
3(スリ割り)
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822963
12x20
M12
20
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822979
12x25
M12
25
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822988
12x30
M12
30
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62822997
12x35
M12
35
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823006
12x40
M12
40
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823015
12x45
M12
45
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823024
12x50
M12
50
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823033
12x55
M12
55
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823049
12x60
M12
60
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62823058
12x65
M12
65
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823067
12x70
M12
70
1.75
24
3(スリ割り)
3.5(スリ割り)
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62823076
16x30
M16
30
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823085
16x35
M16
35
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823094
16x40
M16
40
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823103
16x45
M16
45
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823119
16x50
M16
50
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823128
16x55
M16
55
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823137
16x60
M16
60
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823146
16x65
M16
65
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823155
16x70
M16
70
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62823164
16x75
M16
75
2
30
4(スリ割り)
4.5(スリ割り)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください