レグロム バリオシステム 違径ジョイント

レグロム バリオシステム 違径ジョイント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) レグロム バリオシステム 違径ジョイント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) レグロム バリオシステム 違径ジョイント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) レグロム バリオシステム 違径ジョイント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

機械に取り付けた状態で調整できます。
スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。
水圧で真直に戻ることはありません。
1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。
接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。
温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。
錆の心配もなく絶縁性に秀でています。
チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。

用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして 最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3 材質ポリアセタール樹脂 耐熱温度(℃)100 質量(g)100 ノズル径変換前:1/2"、変換後:1/4" 内容量1パック(2個)
注意
※ご使用前にヒビや割れなどがないかチェックし、異常が認められた際は、使用しないでください。
※取付け部が固く、取り付けにくい場合がございます。
※ハンマー等で叩くなど無理に入れようとすると、手など怪我をしたり、バリオ本体の破損につながります。
※別売りのコネクティングツールを使用すると、簡単に脱着できます。
※使用耐圧力(空気圧 5kg/cm2、液体圧 3Kg/cm2)をお守りください。急激な加圧は避けてください。
※耐熱温度100℃をお守りください。
※弱酸性のものには絶対に使用しないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62828527 V2120 29.9
1,340
979
1,077 (税込)
3日以内出荷
62828536 V2110 46
1,760
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする