レグロム バリオシステム バリオライナー

レグロム バリオシステム バリオライナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) レグロム バリオシステム バリオライナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) レグロム バリオシステム バリオライナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

金型研削等エアーをご使用になる場合に便利。
ジョイント部からのエアー漏れを防ぐのに有効。

用途金型研削等エアー冷却用として 材質ポリアセタール樹脂 全長(mm)380 質量(g)100 最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3 内容量1セット
注意
※ご使用前にヒビや割れなどがないかチェックし、異常が認められた際は、使用しないでください。
※取付け部が固く、取り付けにくい場合がございます。
※ハンマー等で叩くなど無理に入れようとすると、手など怪我をしたり、バリオ本体の破損につながります。
※別売りのコネクティングツールを使用すると、簡単に脱着できます。
※使用耐圧力(空気圧 5kg/cm2、液体圧 3Kg/cm2)をお守りください。急激な加圧は避けてください。
※耐熱温度100℃をお守りください。
※弱酸性のものには絶対に使用しないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ノズル径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
V4310 62828545
V4310 62828545
62828545 V4310 丸ノズルΦ5mm(1個)、コネクターPT(R)1/4"1個)、ジョイントホース(19個) 1/4"
5,090
3,898
4,288 (税込)
3日以内出荷
V2311 62828554
V2311 62828554
62828554 V2311 丸ノズルΦ9mm(1個)、コネクターPT(R)3/8"(1個)、ジョイントホース(14個) 1/2"
7,280
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
2022-09-30

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする