JAPPY JAPPYの 空調・電設資材 JAPPYの 電路支持材/支持金具 JAPPYの ケーブルラック シングル野縁 シングル野縁 注文コード JIS規格品(JIS A 6517) 国交省「公共建築工事標準仕様書」指定商品 用途天井板を取り付けるための下地材です 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板および鋼帯) 処理方法防錆処理(めっきの両面付着量):Z12 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CS-19X3M-JP CS-25X4M-JP 内容量 選択解除 1束(16本)1束(20本) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62840357 CS-19X3M-JP 1束(20本) オープン 取扱い終了返品不可 62840366 CS-25X4M-JP 1束(16本) オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電路支持材/支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カメラ取付金具 TOA 税込¥4,288~ ¥3,898~ アンカキャップ 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥527~ ¥479~ アンカーボルト 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥835~ ¥759~ 足場ボルト 共立電機 税込¥472~ ¥429~ 足場ボルト 共立電機 税込¥791 ¥719 バスケットへ ケーブルハンガー 共立電機 税込¥142~ ¥129~ サドル 日動電工 税込¥36~ ¥33~ (19) ハンガーサドル 南電機 税込¥1,538~ ¥1,398~ (1) 片サドル 電成興業 税込¥868~ ¥789~ 溶融亜鉛サドルベース タチバナ 税込¥4,288~ ¥3,898~ SUSサドルベース タチバナ 税込¥5,388~ ¥4,898~ サドルベース タチバナ 税込¥2,528~ ¥2,298~ クランプ(片サドル) 島田電機 税込¥439~ ¥399~ イチジカン-HOLD(防火区画貫通部材) オンダ製作所 税込¥967~ ¥879~ 配管支持金具 ネグロス電工 税込¥252~ ¥229~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具ケーブルラックケーブルラック用金具ケーブルラック用アングル・ブラケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります ケーブルラック用支持金具 ケーブルラック用吊り金具 ケーブルラック用振れ止め金具 ケーブルラック用継ぎ金具 ケーブルラック用接続金具 ケーブルラック用取付金具 ケーブルラック用アングル・ブラケット ケーブルラック用補強金具 ケーブルラック用カバー金具 シェアする マイページ 最近見た商品