曜日別特売

PPパイプ棚(業務用厨房棚)

PPパイプ棚(業務用厨房棚) - 池永鉄工PPパイプ棚(業務用厨房棚) - 池永鉄工PPパイプ棚(業務用厨房棚) - 池永鉄工PPパイプ棚(業務用厨房棚) - 池永鉄工PPパイプ棚(業務用厨房棚) - 池永鉄工PPパイプ棚(業務用厨房棚) - 池永鉄工PPパイプ棚(業務用厨房棚) - 池永鉄工

業務用SUS430ステンレス製パイプ棚です。
外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。
ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。
磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。
組立完成品でお届けいたします。

材質SUS430ステンレス厚さ(mm)ブラケット:2高さ(mm)180仕上パイプ:研磨/ブラケット:研磨(2B)パイプ径(Φmm)19内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※耐荷重は目安値となります。
※個人宅への配送はできません。
全18種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
取付ピッチP(mm)
パイプ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62841328-6002505405
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841337-7502506905
20,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841355-120025011405
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841364-150025014405
28,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841373-180025017405
32,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841389-6003005406
20,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841398-7503006906
21,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841407-9003008406
23,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841416-120030011406
26,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841425-150030014406
32,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841434-180030017406
36,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841443-6003505407
23,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841459-7503506907
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841468-9003508407
26,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841477-120035011407
29,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841486-150035014407
35,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841495-180035017407
40,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62841346-9002508405
21,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする