引手付シリンダー交換カムロック 黒色

引手付シリンダー交換カムロック 黒色 ジョー・プリンス竹下 引手付シリンダー交換カムロック 黒色 ジョー・プリンス竹下 引手付シリンダー交換カムロック 黒色 ジョー・プリンス竹下 引手付シリンダー交換カムロック 黒色 ジョー・プリンス竹下

扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。
鍵を右に約20°回すと解錠します。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。
施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。
付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。

用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。 内容量1個
注意
※木製扉への取り付けには、木製扉用裏板(別売り)をご使用下さい。
(ご注文時には本体も合わせてご注文下さい。)
※ 木製扉用L-306本体はラッチが付いていません。
※ 20mmより薄い場合は、M3 ネジで扉をおさえることができます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62849545 L-306-BK-KA
3,820
3,798
4,178 (税込)
102日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Geo.Prince製品取扱説明】引手付カムロック 操作方法【L-306】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする