シール&アイロン両用ネームラベル トリケラトプス
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフをアレンジした、入園入学シリーズです。
シールとして貼れてアイロン接着も出来る、使い勝手のいいネームラベル。(4枚入り)
材質表/綿100%(にじみ防止加工)、裏/ホットメルト:EVA、シール:アクリル系強粘着剤
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約48×15
柄トリケラトプス
内容量1枚(4個)
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフをアレンジした、入園入学シリーズです。
シールとして貼れてアイロン接着も出来る、使い勝手のいいネームラベル。(4枚入り)