メタルシェルフ

メタルシェルフ YAMAZEN(山善) メタルシェルフ YAMAZEN(山善) メタルシェルフ YAMAZEN(山善) メタルシェルフ YAMAZEN(山善) メタルシェルフ YAMAZEN(山善) メタルシェルフ YAMAZEN(山善) メタルシェルフ YAMAZEN(山善) メタルシェルフ YAMAZEN(山善)

高すぎず棚もたっぷり、スペースを有効活用する高さ157cmタイプ。
リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。
パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで、収納ボックスとも合わせやすいサイジング。
1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。
棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。

用途キッチン、リビング、バスルーム、書斎、子供部屋にも。本や雑貨、生活用品、タオル、カバンなどの収納に。スリム、スチールラック、棚、メタルシェルフ、ワイヤーラック、シンプル。 仕様リバーシブル木製棚板付/脚部アジャスタ付 材質スチール/粉体塗装 質量(kg)10 形式組立方法 耐荷重(kg)(アジャスタ装着時)1段50、全体250/(オプション・重量キャスター装着時)1段25、全体125 棚板数(枚)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×390×1570 組立時間約20~30分 支柱径(Φmm)25 棚板調整ピッチ(mm)約25 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×390 内容量1台
注意
※2018年4月1日よりリニューアルしたモデル。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ICM15455J(BK)WB 62865234
ICM15455J(BK)WB 62865234
62865234 ICM15455J(BK)WB ブラック
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
ICM15455J(WH)WB 62865243
ICM15455J(WH)WB 62865243
62865243 ICM15455J(WH)WB ホワイト
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする