VLOG スターターキットβ マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚

VLOG スターターキットβ マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚 エツミ VLOG スターターキットβ マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚 エツミ VLOG スターターキットβ マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚 エツミ VLOG スターターキットβ マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚 エツミ VLOG スターターキットβ マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚 エツミ VLOG スターターキットβ マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚 エツミ VLOG スターターキットβ マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚 エツミ VLOG スターターキットβ マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚 エツミ

VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのマイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚4点セット。周りの雑音に惑わされず、マイクが狙った音を集音。照明効果で再生回数アップに欠かせないライト。テーブル三脚をたためばハンディグリップとしても利用可能。

仕様光量:3段階 セット内容マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚 質量(g)約250 周波数(Hz)マイク:100~16000 寸法(cm)ホルダー:5.5~8.8(コールドシュー付)、[テーブル三脚]開脚高2段階:36・30、ローアングル対応 連続使用時間(時間)約0.5~1 充電時間(時間)約1.5~2 電源(VA)5/1 ケーブル長(cm)USB電源:約30 LED使用数(個)36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62865733 VE-2256
6,930
5,198
5,718 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする