エツミ
VLOG 折畳式タブレットスタンドDX
端末に合わせて高さや角度を自由に調整できます。 テレワーク/会議、映画鑑賞/ゲーム、お料理、家飲み等の色々なシーンでとっても便利!!
材質
ポリアミド(ナイロン)
質量(g)
約220
特性
角度調整
適合サイズ(inch)
4~11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
設置時:12.4×25.3×8.8/折りたたみ時:13.5×5.2×8.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62865819
VE-2279
グレー
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
62865828
VE-2280
ホワイト
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください