ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 バーチャルサラウンド ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 バーチャルサラウンド ブラック エレコム

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングヘッドセットです。
音の立体感を強調して疑似的にサラウンドスピーカーのような臨場感のある音を再生するバーチャルサラウンド機能を搭載し、ゲーム中の効果音の迫力を増すと同時に方向の聞き分けをサポートします。
Hi-Fiオーディオグレードの大口径50mmのチタンコート振動板ドライバーを採用した高音質モデルで、ゲーム中のあらゆる音を識別しやすく、ゲームを有利に進行できます。
PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板の採用により、全音域でフラットな特性と、超高分解能を両立したサウンド実現しています。
振動板の表面に53本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
イヤーパッドは低反発ウレタンフォームを立体的に縫製し内側に倒れ込むすり鉢状の構造を採用し、耳をやさしく包み込むような快適な装着感を実現しています。
イヤーパッドはしなやかで肌触りが良く遮音性の高いプロテインレザー素材と、閉塞感が少なく長時間のプレイに最適なメッシュ素材の2種類を付属し、お好みにあわせて交換できます。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。
快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
ヘッドセットの搭載マイクとしては大型のΦ9.7mm高音質マイクユニットを搭載し、ボイスチャットだけでなく動画配信のナレーション録音にも最適です。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。
バーチャルサラウンド機能のON/OFF、マイクミュート、音量調節を手元で操作できるUSB接続のコントローラーを付属しています。
コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
USB接続のバーチャルサラウンドコントローラーを経由せず、Φ3.5mm 4極ミニプラグを直接パソコンやゲーム機に接続して使用することも可能です。
※バーチャルサラウンド機能、音量調整、マイクミュート操作はUSB接続時のみ対応します。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。

対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch インターフェイスUSB、Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)(バーチャルサラウンド機能、ボリューム調整、マイクミュートの操作はUSB接続時のみ対応します) ケーブル長(m)約2 質量(g)232(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×82×202(ケーブル含まず) 装着方式大型オーバーヘッドタイプ スピーカーダイナミック型(ステレオ) ドライバーユニット(Φmm)直径50 最大許容入力(mW)30 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)20~20000 機能ボリューム調整・ミュート機能 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 アーム長さ(mm)130 指向性無指向性 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52493763 HS-ARMA200VBK ブラック
14,820
9,098
10,008 (税込)
取扱停止中
52493779 HS-ARMA200VWH ホワイト
20,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする