ライトニングケーブル

ライトニングケーブル サンワサプライ ライトニングケーブル サンワサプライ

Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。

用途Apple MFi認証取得したライトニングケーブル。ホワイト・12.5cm。 材質【線材】被覆:PVC、絶縁:PP、導体:30AWG×2C/22AWG×1C、【錫メッキ軟銅線】シールド:アルミ、編組シールド:錫メッキ軟銅線、線材の難燃性:VW-1、PVC被覆の移行性:あり、【SR PVC】SRの材料の難燃性:UL94V-0Aコネクタ(2.0)、外モールド:PVC、内モールド:PP、コネクタ絶縁:PBT(白色)、シールド:銅(80μ)/ニッケルメッキ、SHELL:SPCC、端子:黄銅(前端/金メッキ(30μ)、後端/すずめっき(80μ))、【ライトニングコネクタ】外モールド:PVC、内モールド:PE-TPE ホワイト 質量(g)約10 コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタオス 対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、10.5インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro(第2世代)、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro(第1世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代) 、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代)、AirPods Pro、AirPods with Wireless Charging Case(第2世代)、AirPods with Charging Case(第2世代)、AirPods(第1世代)、Wireless Charging Case for AirPods ケーブル長(cm)約12.5(SR間) UL規格UL2725(線材) 各種認証MFI認証 ケーブル径(Φmm)約3.3 適合用途データの通信、充電 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62869294 KB-IPLT01K3W
オープン
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする